Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPP-10-A-G2 HGPP-10-A-G2 (525660) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008853
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525660
EAN/GTIN:
     4052568161835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
HGPP-10-A-G2 HGPP-10-A-G2 (525660) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
10
Hub pro Greifbacken:
2,0 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
0,1 MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
<= 0,02 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung:
für Hall-Sensor, für induktive Sensoren
Betriebsdruck:
5 bis 8 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
4 HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
26 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
32 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
40 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
1,5 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
1,5 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
1,5 NM
Max. Masse pro externem Greiffinger:
50 G
Produktgewicht:
127 G | 0,28 KG
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
M3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Abdeckkappe:
POM
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
Aluminium-Knetlegierung, vernickelt
Greifkraftsicherung:
beim Schließen
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallel greifer, 2-finger parallelgreifer, HGPP-10-A-G2, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,59*
€ 649,97*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 585,09*
€ 666,73*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 595,40*
€ 679,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,43*
€ 808,5217
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,99*
€ 796,0981
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,76*
€ 751,7944
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,28*
€ 733,3732
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,40*
€ 708,526
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.