Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HGPP-20-A-G1 HGPP-20-A-G1 (187874) Parallelgreifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008861
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     187874
EAN/GTIN:
     4052568148331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
HGPP-20-A-G1 HGPP-20-A-G1 (187874) Parallelgreifer
Weitere Informationen:
Baugröße:
20
Hub pro Greifbacken:
7,5 MM
Max. Austauschgenauigkeit:
0,1 MM
Wiederholgenauigkeit Greifer:
<= 0,02 mm MM
Anzahl Greifbacken:
2
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Greiferfunktion:
Parallel
Konstruktiver Aufbau:
Zahnstange/Ritzel
Positionserkennung:
für Hall-Sensor, für induktive Sensoren
Betriebsdruck:
5 bis 8 BAR
Max. Arbeitsfrequenz Greifer:
4 HZ
Min. Öffnungszeit bei 6 bar:
45 MS
Min. Schließzeit bei 6 bar:
92 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Max. Kraft am Greifbacken Fz statisch:
220 N
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch:
14,0 NM
Max. Moment am Greifbacken My statisch:
14,0 NM
Max. Moment am Greifbacken Mz statisch:
14,0 NM
Max. Masse pro externem Greiffinger:
200 G
Produktgewicht:
611 G | 0,75 KG
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Abdeckkappe:
POM
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, harteloxiert
Werkstoff Greifbacken:
Aluminium-Knetlegierung, vernickelt
Greifkraftsicherung:
beim Öffnen
Weitere Suchbegriffe: parallel-greifer festo, parallelgreifer, HGPP-20-A-G1, Festo-Originalteile, Originalteile, YSLZ1Dummy1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 924,73*
€ 1.041,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 978,31*
€ 1.066,29*
Lager 955
56 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 997,81*
€ 1.085,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.085,14*
€ 1.291,3166
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,44*
€ 1.266,6836
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.030,79*
€ 1.226,6401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.010,19*
€ 1.202,1261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,81*
€ 1.187,3939
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.