Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMC-1-24DC-2,5-LED KMC-1-24DC-2,5-LED (30931) Verbindungsleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009416
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30931
EAN/GTIN:
     4052568022785
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Verbindungsleitung für Ventile
KMC-1-24DC-2,5-LED KMC-1-24DC-2,5-LED (30931) Verbindungsleitung
Weitere Informationen:
Schaltzustandsanzeige:
LED
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
170 G | 0,175 KG
Elektrischer Anschluss:
Dose, Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Schutzleiteranschluss:
vorhanden
Kabellänge:
2,5 M
Kabeldurchmesser:
6 MM
Kabelaufbau:
3x0,75
Schutzart:
IP67, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Gehäuse:
PC
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsleitungen für Ventile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, verbindungsleitung für ventile festo, verbindungsleitung für ventile, wege-ventile 24v, KMC-1-24DC-2,5-LED, Festo-Originalteile, Originalteile, Verbindungsleitungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,08*
€ 18,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,01*
€ 19,17*
Lager 955
330
€ 8,90*
ab € 14,42*
€ 19,39*
€ 8,95*
ab € 16,51*
€ 22,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,5624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,0388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,02*
€ 20,2538
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,1598
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.