Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMEB-2-230-2,5 KMEB-2-230-2,5 (174846) Steckdosenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009424
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     174846
EAN/GTIN:
     4052568037604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Verbindungsleitung für Ventile
KMEB-2-230-2,5 KMEB-2-230-2,5 (174846) Steckdosenleitung
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M2,5
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
200 G | 0,15 KG
Elektrischer Anschluss:
4-polig, Dose gewinkelt, Anschlussbild Form C nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803
Schutzleiteranschluss:
vorhanden
Kabellänge:
2,5 M
Kabeldurchmesser:
6,2 MM
Kabelaufbau:
3x0,75
Schutzart:
IP65, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-RoHS-RL
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Werkstoff Gehäuse:
PA, POM
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Nennbetriebsspannung AC:
230 V
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,74*
€ 18,51*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,79*
€ 18,88*
Lager 955
11
€ 8,90*
ab € 14,23*
€ 19,07*
€ 8,95*
ab € 16,59*
€ 22,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,8254
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,9337
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.