Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMV-1-230AC-5 KMV-1-230AC-5 (30942) Steckdosenleitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009434
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     30942
EAN/GTIN:
     4052568022877
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Verbindungsleitung für Ventile
KMV-1-230AC-5 KMV-1-230AC-5 (30942) Steckdosenleitung
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage:
beliebig
Produktgewicht:
320 G | 0,32 KG
Elektrischer Anschluss:
Dose, Anschlussbild Form B nach EN 175301-803
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Schutzleiteranschluss:
vorhanden
Kabellänge:
5,0 M
Kabeldurchmesser:
6 MM
Kabelaufbau:
3x0,75
Schutzart:
IP67, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Gehäuse:
PC
Werkstoff Steckkontakte:
Bronze
Nennbetriebsspannung AC:
230 V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,14*
€ 18,28*
Lager 955
6
€ 8,90*
ab € 13,59*
€ 18,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,5628
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,9916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,1721
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.