Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSFG-24/42-50/60-DS MSFG-24/42-50/60-DS (13264) Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009773
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     13264
EAN/GTIN:
     4052568065997
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 24v dc festo
magnetspule 24v
MSFG-24/42-50/60-DS MSFG-24/42-50/60-DS (13264) Magnetspule
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Min. Anzugszeit:
10 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
42 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA, 24 V DC: 4,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
55 G | 0,085 KG
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Wicklung:
Kupfer
Leistungsfaktor cos {phi}:
0.7
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schaltstellungsanzeige:
nein
Zulässige Frequenzschwankungen:
± 5 %
Max. Anziehdrehmoment Steckdose:
0,4 NM
Werkstoff Magnetspule:
Duroplast, Kupfer, Stahl
Weitere Suchbegriffe: magnetspule, MSFG-24/42-50/60-DS, Festo-Originalteile, Magnetspulen, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,69*
€ 25,80*
Lager 955
40
€ 8,90*
ab € 19,64*
€ 25,83*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,01*
€ 26,80*
€ 8,95*
ab € 19,87*
€ 26,91*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 23,33*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,0959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,3581
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.