Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSFW-24-50/60-EX MSFW-24-50/60-EX (536932) Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009791
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536932
EAN/GTIN:
     4052568049119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule 24v
magnetspule
MSFW-24-50/60-EX MSFW-24-50/60-EX (536932) Magnetspule
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU:
EPL Dc (CN), EPL Gc (CN)
ATEX-Kategorie Gas:
II 3G
ATEX-Kategorie Staub:
II 3D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex-Umgebungstemperatur:
-5°C <= Ta <= +40°C
Schutzart:
IP65
Produktgewicht:
55 G | 0,085 KG
Elektrischer Anschluss:
3-polig, Steckerfahnen für MSSD-F
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Magnetspule:
Duroplast, Kupfer, Stahl
Min. Anzugszeit:
10 MS
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Max. Anziehdrehmoment Steckdose:
0,4 NM
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Werkstoff Wicklung:
Kupfer
Leistungsfaktor cos {phi}:
0.7
Zulässige Frequenzschwankungen:
± 5 %
Weitere Suchbegriffe: MSFW-24-50/60-EX, Festo-Originalteile, Magnetspulen, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,36*
€ 22,88*
Lager 955
27
€ 8,90*
ab € 17,28*
€ 22,91*
15 Tage
4
€ 4,30*
ab € 17,61*
€ 23,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,2629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,1677
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,299
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,5632
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.