| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO009800 Herst.-Nr.: 123062 EAN/GTIN: 4052568023539 |
| | |
|
| | |
| MSN1W-230AC-OD MSN1W-230AC-OD (123062) Magnetspule Weitere Informationen: | | Einbaulage: | beliebig | Min. Anzugszeit: | 10 MS | Einschaltdauer: | 100 % | Spulenkennwerte: | 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 7,5 VA, Halteleistung 5 VA, 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA | Zulässige Spannungsschwankungen: | ± 10 % | Mediumstemperatur: | -10 bis 50 GC | Schutzart: | IP65 | Umgebungstemperatur: | -10 bis 50 GC | Produktgewicht: | 80 G | 0,09 KG | Elektrischer Anschluss: | 3-polig, Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, nach DIN EN 175301-803 | Befestigungsart: | geklemmt, mit Zubehör, mit Halteklammer | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-frei | Werkstoff Gehäuse: | PA | Werkstoff Steckkontakte: | Stahl | Werkstoff Wicklung: | Kupfer | Leistungsfaktor cos {phi}: | 0.7 | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetspule, MSN1W-230AC-OD, Festo-Originalteile, Magnetspulen, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,10* | € 14,89* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 11,12* | € 14,90* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 10,87* | € 15,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,24* | € 15,46* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 13,10* | € 17,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|