| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO009841 Herst.-Nr.: 11308 EAN/GTIN: 4052568006211 |
| | |
|
| | |
| NDV-2-ISO NDV-2-ISO (11308) Abdeckplatte Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | ISO 5599-1 | Produktgewicht: | 166 G | 0,17 KG | Werkstoff Anschlussplatte: | Stahl | Basierend auf Norm: | ISO 5599-1 | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NDV-2-ISO, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,70* | € 29,86* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 22,74* | € 29,89* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,24* | € 33,98* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,59* | € 36,06* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,49* | € 40,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|