Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL-5/3E-D-1-C VL-5/3E-D-1-C (151011) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009891
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151011
EAN/GTIN:
     4052568010485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
VL-5/3E-D-1-C VL-5/3E-D-1-C (151011) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/3 entlüftet
Betätigungsart:
pneumatisch
Baubreite:
42 MM
Normalnenndurchfluss:
1.200 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
8,0 MM
Rastermaß:
43 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
keine
ISO-Code:
108
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Schaltzeit aus:
45 MS
Schaltzeit ein:
7 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Schalldruckpegel:
85 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
320 G | 0,37 KG
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte, mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Steuerdruck:
3 bis 16 BAR
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Anschluss Steuerluft 14:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Anschluss Steuerluft 12:
Anschlussplatte Größe 1 nach ISO 5599-1
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Zulassung:
UL - Recognized (OL)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,80*
€ 98,61*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 79,97*
€ 98,71*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,95*
€ 119,33*
€ 5,46*
ab € 101,57*
€ 121,97*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 105,50*
€ 125,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,71*
€ 117,4649
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,87*
€ 114,0853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,81*
€ 109,2539
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,37*
€ 103,9703
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,97*
€ 95,1643
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.