Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL-5/3G-3/4-D-4 VL-5/3G-3/4-D-4 (12463) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009897
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     12463
EAN/GTIN:
     4052568112028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Magnetventile für Druckluft
VL-5/3G-3/4-D-4 VL-5/3G-3/4-D-4 (12463) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Betätigungsart:
pneumatisch
Baubreite:
76 MM
Normalnenndurchfluss:
4.800 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 16 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
18,0 MM
Rastermaß:
82 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 5599-1
Handhilfsbetätigung:
keine
ISO-Code:
406
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Schaltzeit aus:
130 MS
Schaltzeit ein:
40 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Schalldruckpegel:
85 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
2.000 G | 2 KG
Befestigungsart:
auf Anschlussplatte, mit Durchgangsbohrung und Schraube
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 2:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 4:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Steuerdruck:
3 bis 16 BAR
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Anschluss Steuerluft 14:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Anschluss Steuerluft 12:
Anschlussplatte Größe 4 nach ISO 5599-1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,28*
€ 361,44*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,99*
€ 444,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 419,68*
€ 472,93*
Frei Haus
ab € 460,51*
€ 537,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,44*
€ 430,1136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,47*
€ 427,7693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,52*
€ 414,7388
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,17*
€ 402,4223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,28*
€ 376,3732
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.