Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE14-PRSE-2 CPE14-PRSE-2 (164967) Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010060
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164967
EAN/GTIN:
     4052568073589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Pneumatik Anschlussblock
CPE14-PRSE-2 CPE14-PRSE-2 (164967) Anschlussblock
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Ventilplätze:
2
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
85 G | 0,175 KG
Befestigungsart Anschlussplatte:
mit Durchgangsbohrung, mit Hutschiene
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Weitere Suchbegriffe: anschlußplattenset pneumatik festo, pneumatik anschlussblock, CPE14-PRSE-2, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 34,18*
€ 45,70*
Lager 955
24
€ 5,90*
ab € 39,80*
€ 51,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,6658
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,5591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,9054
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,43*
€ 55,2517
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,362
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.