Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPE24-M1H-5/3G-3/8 CPE24-M1H-5/3G-3/8 (170265) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010224
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     170265
EAN/GTIN:
     4052568138028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
CPE24-M1H-5/3G-3/8 CPE24-M1H-5/3G-3/8 (170265) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
24 MM
Normalnenndurchfluss:
3.000 L/MIN
Betriebsdruck:
2,5 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Schutzart:
IP65, mit Steckdose, nach IEC 60529
Nennweite:
11 MM
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastend, tastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Ventilplatz-Kennzeichnung:
Schildträger
Überdeckung:
positive Überdeckung
Schaltzeit aus:
55 MS
Schaltzeit ein:
25 MS
Einschaltdauer:
100 %
Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal:
3.300 MIKROS
Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal:
3.100 MIKROS
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,5 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
-15 % / +10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
430 G | 0,48 KG
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form C nach EN 175301-803
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerabluft 82:
M5
Anschluss Steuerluft 12:
M5
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G3/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Anschluss Steuerluft 14:
M5
Pneumatischer Anschluss 4:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G3/8
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 175,46*
€ 212,08*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,09*
€ 234,73*
Lager 955
60
€ 5,90*
ab € 204,70*
€ 241,25*
Frei Haus
ab € 241,44*
€ 278,94*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 251,15*
€ 288,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,25*
€ 287,0875
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,81*
€ 278,2339
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,41*
€ 272,9979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,32*
€ 264,5608
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,70*
€ 243,593
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.