Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

J-5-1/4-B J-5-1/4-B (14295) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010327
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     14295
EAN/GTIN:
     4052568112479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
J-5-1/4-B J-5-1/4-B (14295) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 bistabil
Betätigungsart:
pneumatisch
Baubreite:
32 MM
Normalnenndurchfluss:
1.600 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Nennweite:
10 MM
Rastermaß:
33 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
Steuerdruck:
2 bis 10 BAR
b-Wert:
0.38
C-Wert:
6,35 L/SBAR
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-40 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Befestigungsart:
auf PR-Leiste, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Schaltzeit um:
3 MS
Anschluss Steuerluft 12:
G1/8
Produktgewicht:
0,35 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 122,54*
€ 146,14*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,90*
€ 151,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,47*
€ 164,26*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 161,55*
€ 187,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 202,72*
€ 233,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,14*
€ 173,9066
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,59*
€ 173,2521
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,22*
€ 164,4818
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,72*
€ 162,6968
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,54*
€ 145,8226
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.