Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL/O-3-1/2 VL/O-3-1/2 (9983) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VL/O-3-1/2 VL/O-3-1/2 (9983) Pneumatikventil
VL/O-3-1/2 VL/O-3-1/2 (9983) Pneumatikventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010859
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9983
EAN/GTIN:
     4052568002077
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Pneumatik Anschlussblock
Pneumatisches Wegeventil
Wege-Ventil
VL/O-3-1/2 VL/O-3-1/2 (9983) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 offen/geschlossen monostabil
Betätigungsart:
pneumatisch
Baubreite:
52,0 MM
Normalnenndurchfluss:
3.700 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
14 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Steuerdruck:
1 bis 10 BAR
Schaltzeit aus:
30 MS
Schaltzeit ein:
17 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
860 G | 0,8 KG
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung, wahlweise:, auf Anschlussleiste
Anschluss Steuerluft 110:
G1/4
Anschluss Steuerluft 12:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 11:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 33:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Rastermaß:
69 MM
Handhilfsbetätigung:
keine
b-Wert:
0.3
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil festo, pneumatik anschlussblock, VL/O-3-1/2, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,65*
€ 163,09*
Lager 955
58
€ 5,90*
ab € 153,02*
€ 180,42*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,53*
€ 191,70*
Frei Haus
ab € 196,09*
€ 234,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 234,72*
€ 270,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,42*
€ 214,6998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,85*
€ 212,8315
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,86*
€ 203,3234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,13*
€ 196,5047
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,02*
€ 182,0938
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.