Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV10-M1H-VI70-2GLS-M7 CPV10-M1H-VI70-2GLS-M7 (185865) Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011065
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     185865
EAN/GTIN:
     4052568146108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Ejektor Pneumatik
CPV10-M1H-VI70-2GLS-M7 CPV10-M1H-VI70-2GLS-M7 (185865) Vakuumsaugdüse
Weitere Informationen:
Nennweite Lavaldüse:
0,70 MM
Einbaulage:
beliebig
Ejektorcharakteristik:
hohes Vakuum
Betriebsdruck:
2 bis 10 BAR
max. Vakuum:
85 PRZ
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Elektrischer Anschluss:
Stecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Vakuumanschluss:
M7
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, anschlußplattenset pneumatik festo, anschlußplattenset pneumatik, CPV10-M1H-VI70-2GLS-M7, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,28*
€ 178,06*
Lager 955
7
€ 5,90*
ab € 161,65*
€ 191,41*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,07*
€ 195,12*
Frei Haus
ab € 197,24*
€ 238,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,41*
€ 227,7779
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,97*
€ 226,0643
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,88*
€ 217,6272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,43*
€ 214,7117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,65*
€ 192,3635
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.