| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO011222 Herst.-Nr.: 195706 EAN/GTIN: 4052568080693 |
| | |
|
| | |
| CPX-AB-8-M8-3POL CPX-AB-8-M8-3POL (195706) Anschlussblock Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Schutzart: | IP65, IP67 | Produktgewicht: | 62,0 G | 0,095 KG | Elektrischer Anschluss: | M8, 3-polig, 8x Dose | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PA, PC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPX-AB-8-M8-3POL, Festo-Originalteile, Originalteile, Steuerblöcke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,23* | € 44,59* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 34,03* | € 44,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|