Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

F-3-1/4-B F-3-1/4-B (8984) Fußventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
F-3-1/4-B F-3-1/4-B (8984) Fußventil
F-3-1/4-B F-3-1/4-B (8984) Fußventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012060
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8984
EAN/GTIN:
     4052568001681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
F-3-1/4-B F-3-1/4-B (8984) Fußventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
manuell
Normalnenndurchfluss:
600 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
7 MM
Einbaulage:
beliebig
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
50,0 N
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Produktgewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Handventil, Hebelventil, Kipphebelventil, Manuelles Wegeventil, Pneumatik Fußventil, Pneumatik Handventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil handbetätigt festo, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, F-3-1/4-B, Festo-Originalteile, Fußventile, Handhebelventile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile, Tasthebelventile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,81*
€ 191,73*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,16*
€ 194,63*
Lager 955
167
€ 5,90*
ab € 170,65*
€ 195,93*
€ 4,98*
ab € 198,63*
€ 226,15*
Frei Haus
ab € 203,06*
€ 232,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,93*
€ 233,1567
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,37*
€ 231,3003
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,43*
€ 226,6117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,93*
€ 222,4467
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,65*
€ 203,0735
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.