Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-3-QS-10 HE-3-QS-10 (153477) Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE-3-QS-10 HE-3-QS-10 (153477) Absperrventil
HE-3-QS-10 HE-3-QS-10 (153477) Absperrventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012173
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153477
EAN/GTIN:
     4052568034931
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
HE-3-QS-10 HE-3-QS-10 (153477) Absperrventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1:
QS-10
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-10
Betätigungsart:
manuell
Befestigungsart:
Leitungseinbau, wahlweise:, Direktbefestigung über Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss:
752,4 L/MIN
Nennweite:
2,6 MM
Betriebsdruck Mpa:
-0,095 bis 1 MPA
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
41 G | 0,042 KG
Pneumatischer Anschluss 3:
nicht gefasst
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,09*
€ 20,73*
Lager 955
160
€ 8,90*
ab € 15,80*
€ 21,23*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,34*
€ 21,81*
€ 8,95*
ab € 16,14*
€ 22,06*
€ 5,95*
ab € 18,58*
€ 24,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,0856
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,0384
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,802
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.