Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MHE3-M1H-3/2G-1/8 MHE3-M1H-3/2G-1/8 (525146) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012600
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     525146
EAN/GTIN:
     4052568082758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
MHE3-M1H-3/2G-1/8 MHE3-M1H-3/2G-1/8 (525146) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
14 MM
Normalnenndurchfluss:
200 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,9 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
druckentlastetes Sitzventil
Rückstellart:
mechanische Feder
Schutzart:
IP65
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Nennweite:
3 MM
Rastermaß:
19 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
reversibel mit Einschränkungen
Überdeckung:
negative Überdeckung
Betriebsdruck reversibel:
-0,9 bis 1 BAR
Max. Schaltfrequenz:
130 HZ
Schaltzeit aus:
4,5 MS
Schaltzeit ein:
8,3 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: 3,7 W
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 60 GC
Produktgewicht:
120 G | 0,145 KG
Elektrischer Anschluss:
2-polig, Stecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBR, NBR
Werkstoff Gehäuse:
beschichtet, Zink-Druckguss
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
360
€ 5,90*
ab € 55,06*
€ 70,83*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,61*
€ 73,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,42*
€ 76,34*
Frei Haus
ab € 72,43*
€ 93,13*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 86,07*
€ 106,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,83*
€ 84,2877
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,96*
€ 82,0624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,20*
€ 77,588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,1132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,06*
€ 65,5214
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.