Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEU-1/4 SEU-1/4 (6753) Schnell-Entlüftungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013307
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6753
EAN/GTIN:
     4052568001353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
ISO-Zylinder
Normzylinder
SEU-1/4 SEU-1/4 (6753) Schnell-Entlüftungsventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung:
1.100 L/MIN
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar:
960 L/MIN
Betriebsdruck:
0,5 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-20 bis 75 GC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite:
7 MM
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 75 GC
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar:
2.300 L/MIN
Schalldruckpegel:
95 DBA
Produktgewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Entlüftungsventil, Schnellentlüftungsventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, normzylinder festo, iso zylinder, SEU-1/4, Festo-Originalteile, Originalteile, Schnellentlüftungsventile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
437
€ 8,90*
ab € 35,53*
€ 46,30*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 39,21*
€ 50,78*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,27*
€ 50,82*
7 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 49,76*
€ 63,55*
€ 8,95*
ab € 48,35*
€ 63,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,097
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,3473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,9677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,8495
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,3977
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,53*
€ 42,2807
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.