Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-1/4 B-1/4 (3569) Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013830
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3569
EAN/GTIN:
     4052568000431
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
B-1/4 B-1/4 (3569) Blindstopfen
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
10
Nenn-Anziehdrehmoment:
11,00 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 10 %
Produktgewicht:
15 G | 0,016 KG
Befestigungsart:
Innensechskant SW6
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Blindstopfen:
Stahl, verzinkt
Werkstoff O-Ring:
PA, TPE-U(PUR)
Entspricht Norm:
DIN 908
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, blindstopfen festo, blindstopfen, 2" wegeventil, B-1/4, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,90*
ab € 0,66*
€ 1,09*
Lager 955
3206
10
€ 8,90*
ab € 0,78*
€ 1,10*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,26*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,90*
€ 1,26*
5 Tage
10
10
€ 4,30*
ab € 1,12*
€ 1,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.