Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-M5 B-M5 (3843) Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013835
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3843
EAN/GTIN:
     4052568008468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Elektromagnetventil
Magnetventil
B-M5 B-M5 (3843) Blindstopfen
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
10
Nenn-Anziehdrehmoment:
1,33 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Produktgewicht:
1 G | 0,0008 KG
Befestigungsart:
Außensechskant SW7
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Blindstopfen:
Aluminium, eloxiert
Werkstoff O-Ring:
NBR, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, magnetventil festo m5, blindstopfen festo, blindstopfen, B-M5, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1194
10
€ 8,90*
ab € 0,65*
€ 0,93*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,75*
€ 1,07*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,93*
€ 1,31*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,28*
€ 1,94*
1
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 2,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,1067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.