Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-M5-B B-M5-B (174308) Blindstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013836
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     174308
EAN/GTIN:
     4052568004811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
B-M5-B B-M5-B (174308) Blindstopfen
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
10
Nenn-Anziehdrehmoment:
1,33 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Befestigungsart:
Innensechskant SW2,5
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Blindstopfen:
Stahl, verzinkt
Werkstoff O-Ring:
NBR, Edelstahl
Produktgewicht:
0,0013 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
10
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 0,83*
Lager 955
2434
10
€ 8,90*
ab € 0,60*
€ 0,84*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,22*
1 Tag
4
1
€ 6,95*
ab € 1,14*
€ 1,76*
10
€ 8,95*
ab € 1,345*
€ 1,856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.