Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-10X1,5-S-2-SW PUN-10X1,5-S-2-SW (197612) Spiral-Kunststoffschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014589
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197612
EAN/GTIN:
     4052568082543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
PUN-10X1,5-S-2-SW PUN-10X1,5-S-2-SW (197612) Spiral-Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
2,0 M
Außen-Durchmesser:
10 MM
Blocklänge:
0,430 M
Innen-Durchmesser:
7,0 MM
Wickeldurchmesser:
80 MM
Windungszahl:
22
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-35 bis 60 GC
Produktgewicht:
250 G | 0,3 KG
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss Außendurchmesser 10 mm
Farbe:
schwarz
Shore-Härte:
D 52 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,01*
€ 47,56*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 41,45*
€ 53,24*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,04*
€ 72,49*
€ 8,95*
ab € 68,14*
€ 87,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,3556
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,2723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,67*
€ 56,7273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,9419
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,3255
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.