Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
PU-Schlauch
>
Hydrolysebeständiger Schlauch
>
Artikel
PUN-H-6X1-SW PUN-H-6X1-SW (197391) Kunststoffschlauch
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
955-OT-FESTO014718
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
197391
EAN/GTIN:
4052568045203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
PUN-H-6X1-SW PUN-H-6X1-SW (197391) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
6 MM
Innen-Durchmesser:
4,0 MM
Farbe:
schwarz
Durchflussrelevanter Biegeradius:
26 MM
min. Biegeradius:
10 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Umgebungstemperatur:
-35 bis 60 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,0183 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter, für Steckanschluss Außendurchmesser 6 mm
Shore-Härte:
D 52 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Zulassung:
TÜV
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Produktgewicht:
0,022 KG
... >
Schläuche
>
Außenkalibrierte Schläuche
>
Pun-H, Pun-H-Duo
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatikrohr
,
Rohr Druckluft
,
Hydrolysebeständiger Schlauch
,
Druckluftschlauch
,
Kompressorschlauch
,
Luftschlauch
,
Pneumatik Schläuche
,
Pneumatikschläuche
,
Pressluftschlauch
,
Schläuche Druckluft
,
PU-Schlauch
,
Polyurethan Schlauch
,
PVC-Schlauch
,
Polyvinylchlorid Schlauch
,
druckluftschlauch pur id4mm ad6mm
,
druckluftschlauch festo
,
druckluftschlauch
,
PUN-H-6X1-SW
,
Festo-Originalteile
,
Originalteile
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,53*
€ 0,70*
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,72*
Lager 955
2 Tage
18849
50
pro Meter
€ 8,90*
ab € 0,70*
€ 0,91*
Lager 594FP
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 0,96*
Lager 108
50
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,9078*
€ 1,1952*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,70*
€ 0,833
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter (
entspricht € 45,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 955
Versand:
Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 955
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo NPQP Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Polypropylen, 10 bar chemikalienresistent
Festo
NPQP-D-R18-Q6-FD-P10
ab € 4,36*
Zubehör
Festo NPQP Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Polypropylen, 10 bar chemikalienresistent
Festo
NPQP-L-R18-Q6-FD-P10
ab € 6,06*
Zubehör
Festo Serie KK-4 Rohrclips, für 9 Rohre Ø 6mm
Festo
KK-4
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen