Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QM-1/2-1/2 QM-1/2-1/2 (2257) Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014760
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2257
EAN/GTIN:
     4052568008260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
alu gewindemuffe 1/2"
gewinde muffe
QM-1/2-1/2 QM-1/2-1/2 (2257) Muffe
Weitere Informationen:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Produktgewicht:
31 G | 0,031 KG
Werkstoff Muffe:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe g 1/2", QM-1/2-1/2, Adapter, Doppelnippel, Festo-Originalteile, Muffen, Originalteile, Reduziernippel, T-Verschraubungen, Verteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
275
10
€ 8,90*
ab € 2,68*
€ 3,61*
7 Tage
11
10
€ 4,30*
ab € 3,84*
€ 5,22*
1
€ 5,46*
ab € 3,96*
€ 5,95*
1
€ 3,90*
ab € 4,49*
€ 6,70*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,28*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,2959
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,1892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.