Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QM-1/4-1/4 QM-1/4-1/4 (2255) Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014762
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2255
EAN/GTIN:
     4052568018139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
alu gewindemuffe g1/4
gewinde muffe
QM-1/4-1/4 QM-1/4-1/4 (2255) Muffe
Weitere Informationen:
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Produktgewicht:
9 G | 0,0089 KG
Werkstoff Muffe:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: gewinde muffe g 1/4", QM-1/4-1/4, Adapter, Doppelnippel, Festo-Originalteile, Muffen, Originalteile, Reduziernippel, T-Verschraubungen, Verteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
1654
10
€ 8,90*
ab € 1,02*
€ 1,46*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 1,68*
7 Tage
17
10
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 2,08*
1
€ 5,46*
ab € 1,51*
€ 2,40*
1
€ 3,90*
ab € 1,72*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,7374
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.