Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QM-3/8-3/8 QM-3/8-3/8 (2256) Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014767
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2256
EAN/GTIN:
     4052568000172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe g 3/8"
gewinde muffe
QM-3/8-3/8 QM-3/8-3/8 (2256) Muffe
Weitere Informationen:
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Produktgewicht:
19 G | 0,019 KG
Werkstoff Muffe:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: gewindemuffe alu, QM-3/8-3/8, Adapter, Doppelnippel, Festo-Originalteile, Muffen, Originalteile, Reduziernippel, T-Verschraubungen, Verteiler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
413
10
€ 8,90*
ab € 1,61*
€ 2,24*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,57*
5 Tage
17
10
€ 4,30*
ab € 2,29*
€ 3,18*
10
€ 5,46*
ab € 2,377*
€ 3,277*
10
€ 3,90*
ab € 2,706*
€ 3,686*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,4633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.