| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO014962 Herst.-Nr.: 153271 EAN/GTIN: 4052568033439 |
| | |
|
| | |
| QSC-12H QSC-12H (153271) Blindstopfen Weitere Informationen: | | Baugröße: | Standard | Einbaulage: | beliebig | Gebindegröße: | 10 | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 6 BAR | Temperaturabhängiger Betriebsdruck: | -0,95 bis 14 BAR | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -10 bis 80 GC | Produktgewicht: | 2,5 G | 0,0033 KG | Pneumatischer Anschluss 1: | Steckhülse QS-12 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Gehäuse: | PBT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, blindstopfen festo, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, QSC-12H, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Schott-Steckverbindungen, Schott-Steckverschraubungen, Steckkappen, Steckverbindungen, Steckverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 0,55* | € 0,79* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 0,58* | € 0,83* | | | | Lager 955 | | | | 10 | | € 8,90* | ab € 0,90* | € 1,26* | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,10* | € 1,69* | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,346* | € 1,856* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|