Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSK-M5-6 QSK-M5-6 (153292) Sperr-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015040
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153292
EAN/GTIN:
     4052568033613
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
QSK-M5-6 QSK-M5-6 (153292) Sperr-Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
1,7 MM
Zulässiger Schlauchtyp:
PUN-DUO-, PUN-H-, PUN-H-DUO-, PUN-S-, PUN-S-DUO-, PUN-V0-, PAN-, PAN-MF-, PAN-R-, PAN-V0-, PEN-, PFAN-, PLN-, PTFEN-, PUN-, PUN-CM-
Schlaucheinstecktiefe:
13,7 MM
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
1
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 6 BAR
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
12,0 G | 0,012 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Farbe Lösering:
blau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Messing, vernickelt
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Max. Anziehdrehmoment:
1,5 NM
Nenn-Anziehdrehmoment:
1,33 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Pneumatische Rohrkupplung, Pneumatischer Rohrverbinder, druckluftsteckverbinder festo, pneumatische rohrkupplung, QSK-M5-6, Festo-Originalteile, Originalteile, Schott-Steckverbindungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,36*
€ 7,68*
Lager 955
154
1
€ 8,90*
ab € 6,02*
€ 8,34*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,03*
€ 8,36*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 9,24*
€ 11,62*
1
€ 8,95*
ab € 10,24*
€ 14,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,1638
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.