Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSL-V0-G1/4-6 QSL-V0-G1/4-6 (186327) L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015169
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186327
EAN/GTIN:
     4052568041137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
QSL-V0-G1/4-6 QSL-V0-G1/4-6 (186327) L-Steckverschraubung
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
4,3 MM
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 V-0 (Gehäuse), UL94 V-0 (Lösering)
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
23,0 G | 0,022 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Farbe Lösering:
schwarz
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Nenn-Anziehdrehmoment:
9,0 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, druckluftsteckverbinder festo, gerade steckverbinder, QSL-V0-G1/4-6, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, L-Steckverschraubungen, Originalteile, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, T-Steckverschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
110
10
€ 5,90*
ab € 5,56*
€ 7,12*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,09*
€ 7,79*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 6,11*
€ 7,97*
10
Frei Haus
ab € 7,66*
€ 9,81*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 8,68*
€ 11,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,2586
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.