Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSLV4-1/2-12 QSLV4-1/2-12 (153240) Mehrfachverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015299
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153240
EAN/GTIN:
     4052568011215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
Pneumatikarmatur
Steckverteilerleiste Druckluft
QSLV4-1/2-12 QSLV4-1/2-12 (153240) Mehrfachverteiler
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
6,2 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Gebindegröße:
1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 6 BAR
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
171,0 G | 0,175 KG
Anzahl Abgänge:
4
Anzahl Zuleitungen:
1
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 12 mm
Farbe Lösering:
blau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Verteiler Druckluft, druckluftverteiler 4fach, druckluftverteiler, druckluftverteiler festo, QSLV4-1/2-12, Festo-Originalteile, Mehrfachverteiler, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,38*
€ 12,97*
Lager 955
14
€ 8,90*
ab € 10,49*
€ 14,07*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,49*
€ 14,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 16,18*
€ 21,26*
€ 8,95*
ab € 17,99*
€ 24,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,7433
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,0293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,6485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,875
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.