Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QST3-1/8-6-4 QST3-1/8-6-4 (153200) Mehrfachverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015658
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153200
EAN/GTIN:
     4052568032845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluftverteiler
Pneumatik Mehrfachverteiler
QST3-1/8-6-4 QST3-1/8-6-4 (153200) Mehrfachverteiler
Weitere Informationen:
Baugröße:
Standard
Nennweite:
3,0 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Beschichtung
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Gebindegröße:
1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 6 BAR
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 14 BAR
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
21,0 G | 0,021 KG
Anzahl Abgänge:
4
Anzahl Zuleitungen:
1
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außendurchmesser 4 mm, für Schlauch Außendurchmesser 6 mm
Farbe Lösering:
blau
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,83*
€ 5,80*
Lager 955
70
€ 8,90*
ab € 4,30*
€ 6,32*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 6,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 6,61*
€ 9,33*
€ 8,95*
ab € 7,32*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,7235
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.