Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRM-3/4-D-MIDI FRM-3/4-D-MIDI (164954) Abzweigmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016869
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164954
EAN/GTIN:
     4052568073503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzweigmodul Druckluft
Druckluftabzweigmodul
abzweigmodul druckluft
FRM-3/4-D-MIDI FRM-3/4-D-MIDI (164954) Abzweigmodul
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Abzweigmodul
Betriebsdruck:
0 bis 16 BAR
Normalnenndurchfluss in Hauptdurchflussrichtung 1->2:
8.800 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Inerte Gase
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
472 G | 0,5 KG
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: FRM-3/4-D-MIDI, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,08*
€ 42,88*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 39,03*
€ 51,02*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,7138
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,9165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,88*
€ 56,9772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,2874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,8233
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,03*
€ 46,4457
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.