Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOE-1/2-D-MAXI LOE-1/2-D-MAXI (186480) Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO018592
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     186480
EAN/GTIN:
     4052568146825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftöler
Nebel-Öler
LOE-1/2-D-MAXI LOE-1/2-D-MAXI (186480) Öler
Weitere Informationen:
Baugröße:
Maxi
Baureihe:
D
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge:
190,0 CM3
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Betriebsdruck:
0 bis 16 BAR
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion:
10 L/MIN
Normalnenndurchfluss:
8.300 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.100 G | 1,5 KG
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Schale:
PC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,59*
€ 116,25*
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 113,97*
€ 136,51*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,50*
€ 137,50*
Frei Haus
ab € 153,06*
€ 186,39*
Frei Haus
ab € 152,65*
€ 186,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,51*
€ 162,4469
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,10*
€ 160,769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,98*
€ 152,2962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,09*
€ 147,6671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,97*
€ 135,6243
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.