Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOE-1/2-D-MIDI LOE-1/2-D-MIDI (159587) Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO018593
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159587
EAN/GTIN:
     4052568011819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftöler
Nebel-Öler
Pneumatik Öler
Pneumatiköler
LOE-1/2-D-MIDI LOE-1/2-D-MIDI (159587) Öler
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Baureihe:
D
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge:
110,0 CM3
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Betriebsdruck:
0 bis 16 BAR
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion:
8 L/MIN
Normalnenndurchfluss:
6.100 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
630 G | 0,9 KG
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: druckluftöler, LOE-1/2-D-MIDI, Festo-Originalteile, Öler, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,68*
€ 60,26*
Lager 955
60
€ 5,90*
ab € 55,98*
€ 70,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,38*
€ 71,22*
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 93,92*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 88,06*
€ 107,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,1687
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,6693
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,4448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 75,3627
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,51*
€ 73,1969
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,98*
€ 66,6162
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
LFR-1/2-D-MIDI
ab € 67,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.