Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOE-3/8-D-MINI LOE-3/8-D-MINI (162680) Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO018601
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162680
EAN/GTIN:
     4052568072414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftöler
Nebel-Öler
LOE-3/8-D-MINI LOE-3/8-D-MINI (162680) Öler
Weitere Informationen:
Baugröße:
Mini
Baureihe:
D
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge:
45,0 CM3
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Betriebsdruck:
0 bis 16 BAR
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion:
3 L/MIN
Normalnenndurchfluss:
2.700 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
270 G | 0,42 KG
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Öler, Pneumatiköler, Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, wartungseinheit festo, druckluftöler, LOE-3/8-D-MINI, Festo-Originalteile, Öler, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 29,61*
€ 39,89*
Lager 955
15
€ 8,90*
ab € 36,35*
€ 47,22*
€ 8,95*
ab € 48,82*
€ 64,15*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 57,06*
€ 72,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,22*
€ 56,1918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,63*
€ 55,4897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,2648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,3013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,9685
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,2565
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.