Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOE-D-MIDI LOE-D-MIDI (192576) Öler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO018603
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     192576
EAN/GTIN:
     4052568079543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
LOE-D-MIDI LOE-D-MIDI (192576) Öler
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Baureihe:
D
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Konstruktiver Aufbau:
Proportional-Standardnebelöler
Max. Ölfüllmenge:
110,0 CM3
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Betriebsdruck:
0 bis 16 BAR
Minimaldurchfluss für Öler-Funktion:
8 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:-], Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
630 G | 0,7 KG
Befestigungsart:
mit Zubehör
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Schale:
PC
Weitere Suchbegriffe: Druckluftöler, Nebel-Öler, Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler festo, druckluftöler, LOE-D-MIDI, Festo-Originalteile, Öler, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,03*
€ 55,51*
Lager 955
83
€ 5,90*
ab € 51,38*
€ 65,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,98*
€ 66,14*
€ 4,00*
ab € 65,13*
€ 83,65*
€ 8,95*
ab € 67,51*
€ 86,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,69*
€ 78,1711
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,36*
€ 76,5884
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,5424
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,54*
€ 69,6626
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,28*
€ 66,9732
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,38*
€ 61,1422
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.