Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LR-1/2-D-MIDI LR-1/2-D-MIDI (159581) Druckregelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO018646
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     159581
EAN/GTIN:
     4052568011772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
LR-1/2-D-MIDI LR-1/2-D-MIDI (159581) Druckregelventil
Weitere Informationen:
Baugröße:
Midi
Baureihe:
D
Betätigungssicherung:
Drehknopf mit Arretierung
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
direktgesteuertes Membranregelventil
Reglerfunktion:
Ausgangsdruck konstant, mit Sekundärentlüftung, mit Vordruckkompensation
Druckanzeige:
mit Manometer
Betriebsdruck:
0 bis 16 BAR
Druckregelbereich:
0,5 bis 12 BAR
Max. Druckhysterese:
0,2 BAR
Normalnenndurchfluss:
3.500 L/MIN
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
720 G | 1 KG
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau, Leitungseinbau, mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte:
Zink-Druckguss
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,62*
€ 63,17*
Lager 955
178
€ 5,90*
ab € 59,40*
€ 74,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,98*
€ 75,07*
€ 5,00*
ab € 69,39*
€ 86,82*
Frei Haus
ab € 71,48*
€ 89,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,6788
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,68*
€ 87,6792
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,01*
€ 80,9319
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,21*
€ 78,7899
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,12*
€ 77,4928
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,40*
€ 70,686
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761725
ab € 63,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.