Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UC-M7-50 UC-M7-50 (534218) Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO020168
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534218
EAN/GTIN:
     4052568048693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
UC-M7-50 UC-M7-50 (534218) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Gebindegröße:
50
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Schalldruckpegel:
58 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Produktgewicht:
1,2 G | 0,0017 KG
Pneumatischer Anschluss:
M7
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoff Einschraubzapfen:
PE
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
78
50
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,76*
10
€ 5,46*
ab € 3,148*
€ 4,108*
10
€ 3,90*
ab € 3,264*
€ 4,234*
Lager 955
4696
50
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 4,27*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,05*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 213,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.