Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DADE-MVC-420 DADE-MVC-420 (542118) Messwertumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO021235
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     542118
EAN/GTIN:
     4052568179885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DADE-MVC-420 DADE-MVC-420 (542118) Messwertumformer
Weitere Informationen:
Diagnosefunktion:
Anzeige über LED
Einbaulage:
beliebig
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Verpolungsschutz:
für SPS-Stecker S1
Wiederholgenauigkeit:
min. ±0,1 mm
Analogausgang:
4 - 20 mA, nach EN 61131-2
Anforderung Spannungsversorgung:
Funktionskleinspannung mit sicherer Trennung (PELV)
Entprellzeit Eingänge:
3 MS
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Netzausfallüberbrückung der Logikspannung:
10 MS
Restwelligkeit:
4 Vss
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
20 bis 30 MA
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 25 %
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 70 GC
Relative Luftfeuchtigkeit:
95 %, nicht kondensierend
Schutzart:
IP65, IP67
Umgebungstemperatur:
0 bis 55 GC
Produktgewicht:
128 G | 0,21 KG
Linearitätsfehler FS:
0,2 PRZ
Kennlinie Ausgänge:
nach EN 61131-2
Kennlinie Eingänge:
nach EN 61131-2
Schaltlogik Eingänge:
PNP (plusschaltend)
Schaltlogik Ausgänge:
PNP (plusschaltend)
Elektrischer Anschluss Messsystem:
M12, 8-polig, Dose
Elektrischer Anschluss SPS:
M12, 8-polig, Stecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Weitere Suchbegriffe: normzylinder festo, iso zylinder, DADE-MVC-420, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,71*
€ 309,41*
Lager 955
14
€ 5,90*
ab € 270,32*
€ 317,18*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,28*
€ 326,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,18*
€ 377,4442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,57*
€ 370,7683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,83*
€ 355,6077
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,32*
€ 321,6808
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.