Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MS6-LFM-1/2-AUV-DA MS6-LFM-1/2-AUV-DA (536883) Feinstfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO024060
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     536883
EAN/GTIN:
     4052568172077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Feinstfilter
ISO-Zylinder
MS6-LFM-1/2-AUV-DA MS6-LFM-1/2-AUV-DA (536883) Feinstfilter
Weitere Informationen:
Baureihe:
MS
Baugröße:
6
Konstruktiver Aufbau:
Faserfilter
Filterfeinheit:
0,01 MIKROM
Kondensatablass:
vollautomatisch
Betriebsdruck:
2 bis 12 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:8:4], Inerte Gase
Luftreinheitsklasse am Ausgang:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:7:2]
Max. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
900 L/MIN
Min. Normaldurchfluss für Luftreinheitsklasse:
135 L/MIN
Filterwirkungsgrad:
99,9999 PRZ
Max. Kondensatmenge:
38 ML
Schalenschutz:
Metallschutzkorb
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Mediumstemperatur:
5 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Lagertemperatur:
-10 bis 60 GC
Restölgehalt:
0,01 MG/M3
Befestigungsart:
Leitungseinbau, mit Zubehör, wahlweise:
Einbaulage:
senkrecht ± 5°
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Filter:
Borsilikat-Faser
Werkstoff Schale:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei, RoHS konform
Produktgewicht:
820 G | 1 KG
Differenzdruckanzeige:
Optische Anzeige
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, iso-zylinder festo, iso zylinder, feinstfilter 1/2", MS6-LFM-1/2-AUV-DA, Feinfilter, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 117,39*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,94*
€ 120,10*
Frei Haus
ab € 101,72*
€ 126,73*
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 105,07*
€ 126,73*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 116,11*
€ 140,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,73*
€ 150,8087
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,28*
€ 149,0832
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,18*
€ 140,6342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,07*
€ 125,0333
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.