Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGSK-46-600-10P EGSK-46-600-10P (562788) Elektroschlitten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO024590
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562788
EAN/GTIN:
     4052568209964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
EGSK-46-600-10P EGSK-46-600-10P (562788) Elektroschlitten
Weitere Informationen:
Arbeitshub:
600 MM
Baugröße:
46
Reversierspiel:
<= 20 µm MIKROM
Spindeldurchmesser:
15 MM
Spindelsteigung:
10 MM/U
Einbaulage:
beliebig
Führung:
Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau:
Elektromechanische Linearachse, mit Kugelgewindetrieb
Referenzierung:
Referenzschalter
Spindel-Typ:
Kugelgewindetrieb
Max. Beschleunigung:
20 M/S2
Max. Geschwindigkeit:
0,52 M/S
Wiederholgenauigkeit:
±0,01 mm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Schutzart:
IP10
Umgebungstemperatur:
0 bis 40 GC
Dynamische Tragzahl Festlager:
6.600 N
Dynamische Tragzahl Linearführung:
21.747 N
Dynamische Tragzahl Kugelgewindetrieb:
3.140 N
Flächenmomente 2. Grades Iy:
240.000 MM4
Flächenmomente 2. Grades Iz:
1.5e+006 MM4
Max. Antriebsmoment:
0,420 NM
Max. Kraft Fy:
4.919 N
Max. Kraft Fz:
4.919 N
Max. Moment Mx:
145,0 NM
Max. Moment My:
48,7 NM
Max. Moment Mz:
48,7 NM
Max. Vorschubkraft Fx:
264 N
Leerlaufantriebsmoment:
0,100 NM
Statische Tragzahl Kugelgewindetrieb:
6.760 N
Statische Tragzahl Linearführung:
45.500 N
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub:
0,3900 KG/CM2
Massenträgheitsmoment JO:
0,08470 KG/CM2
Vorschubkonstante:
10 MM/U
Statische Tragzahl Festlager:
3.240 N
Richtwert Laufleistung:
5.000 KM
Bewegte Masse:
910 G
Gewicht Schlitten:
910 G
Gewicht Zusatzschlitten:
910 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
127 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
5.170 G
Produktgewicht:
12.790 G | 14 KG
Befestigungsart:
mit Innengewinde und Passstift
Werkstoff Abschlussdeckel:
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Profil:
beschichtet, hochlegierter Stahl
Werkstoffhinweis:
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform
Werkstoff Antriebsdeckel:
Aluminium-Druckguss, beschichtet
Werkstoff Schlitten:
Stahl
Werkstoff Spindelmutter:
Stahl
Werkstoff Spindel:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: normzylinder festo, iso zylinder, EGSK-46-600-10P, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.855,68*
€ 1.950,09*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.827,60*
€ 1.964,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.244,82*
€ 2.333,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.950,09*
€ 2.320,6071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,79*
€ 2.300,0201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.880,90*
€ 2.238,271
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.863,60*
€ 2.217,684
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.855,68*
€ 2.208,2592
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.