Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAPS-0360-090-RS3-F1012 DAPS-0360-090-RS3-F1012 (549675) Schwenkantrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO024860
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     549675
EAN/GTIN:
     4052568191184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
Schwenkantrieb Drucklufttechnik
Schwenkantrieb Pneumatik
DAPS-0360-090-RS3-F1012 DAPS-0360-090-RS3-F1012 (549675) Schwenkantrieb
Weitere Informationen:
Baugröße Stellantrieb:
0360
Flanschbohrbild:
F10, F12
Schwenkwinkel:
90 DEG
Verstellbereich Endlage bei 0°:
-1 bis 9 DEG
Wellenanschluss Tiefe:
29,5 MM
Norm Anschluss zur Armatur:
ISO 5211
Dämpfung:
keine Dämpfung
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
einfachwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Joch-Kinematik
Positionserkennung:
ohne
Schließrichtung:
rechtsschließend
Ventilanschluss entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL):
Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 2 Low Demand, Produkt kann eingesetzt werden in SRP/CS bis SIL 2 High Demand
Betriebsdruck:
4,2 bis 8,4 BAR
Nennbetriebsdruck:
5,6 BAR
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Ex-Umgebungstemperatur:
-20°C <= Ta <= +60°C
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel:
420,0 NM
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 50° Schwenkwinkel:
225,0 NM
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 90° Schwenkwinkel:
330,0 NM
Hinweis zum Drehmoment:
Das Betriebsdrehmoment des Antriebs darf nicht höher sein als das in der ISO 5211 aufgeführte maximal zulässige Drehmoment, bezogen auf die Größe des Befestigungsflansches und der Kupplung.
Luftverbrauch bei 6 bar pro Zyklus 0°-90°-0°:
14,00 L
Produktgewicht:
16.500 G | 17 KG
Wellenanschluss:
T27
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Dichtungen:
FKM, NBR, PUR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl
Werkstoff Welle:
hochlegierter Stahl
Werkstoffnummer Welle:
1.4305
Verstellbereich Endlage bei 90°:
81 bis 91 DEG
Hinweis zum Verstellbereich der Endlagen:
wahlweise eine Endlage verstellbar
Anschlussdruck für Federstärke:
4,2 BAR
Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 0°:
180,0 NM
Federrückstellmoment bei Schwenkwinkel 50°:
135,0 NM
Federrückstellmoment bei 90°:
270,0 NM
Federstärke:
3
Weitere Suchbegriffe: Schwenkmodul Drucklufttechnik, Schwenkmodul Pneumatik, drehflügelantrieb pneumatik, DAPS-0360-090-RS3-F1012, Festo-Originalteile, Originalteile, Schwenkantriebe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.013,40*
€ 1.103,79*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.042,71*
€ 1.153,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,48*
€ 1.197,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,79*
€ 1.313,5101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,95*
€ 1.292,2805
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.052,81*
€ 1.252,8439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,91*
€ 1.227,9729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,40*
€ 1.205,946
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.