Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL-32-25-270-CC-A-S2-B DSL-32-25-270-CC-A-S2-B (556499) Schwenk-Lineareinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO024895
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     556499
EAN/GTIN:
     4052568200862
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
DSL-32-25-270-CC-A-S2-B DSL-32-25-270-CC-A-S2-B (556499) Schwenk-Lineareinheit
Weitere Informationen:
Einstellbereich Schwenkwinkel:
0 bis 246 DEG
Hub:
25 MM
Kolben-Durchmesser:
32 mm
Schwenkwinkel:
0 bis 246 DEG
Dämpfung:
CC: Stoßdämpfer beidseitig, P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Feinjustage:
-3 DEG
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
durchgehende Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung:
gleitgeführt
Betriebsdruck:
2,5 bis 8 BAR
Max. Aufprallgeschwindigkeit:
0,5 M/S
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar:
0,7 HZ
Schwenkwinkelspiel:
2,00 DEG
Wiederholgenauigkeit:
0,1 DEG
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Dynamisches Lastmoment:
0,80 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
294,0 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
422,5 N
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
10,00 NM
Zulässiges Massenträgheitsmoment:
0,0021 KG/M2
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
109 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
3.000 G
Produktgewicht:
3.000 G | 3,2 KG
Befestigungsart:
geklemmt in T-Nut, mit Außengewinde, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
Vergütungsstahl
Dämpfungswinkel:
12 DEG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 1.030,53*
€ 1.124,71*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.056,25*
€ 1.175,79*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.136,91*
€ 1.223,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,71*
€ 1.338,4049
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,49*
€ 1.316,7231
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,83*
€ 1.274,2877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.049,00*
€ 1.248,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.030,53*
€ 1.226,3307
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.