Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B (556618) Schwenk-Lineareinhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO024924
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     556618
EAN/GTIN:
     4052568201531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Drehflügelantrieb Drucklufttechnik
Drehflügelantrieb Pneumatik
DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B DSL-20-25-270-P-A-S2-KF-B (556618) Schwenk-Lineareinheit
Weitere Informationen:
Einstellbereich Schwenkwinkel:
0 bis 270 DEG
Hub:
25 MM
Kolben-Durchmesser:
20 mm
Schwenkwinkel:
0 bis 272 DEG
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Feinjustage:
-6 DEG
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Schwenkflügel
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
durchgehende Kolbenstange
Verdrehsicherung/Führung:
kugelgeführt
Betriebsdruck:
2,5 bis 8 BAR
Max. Aufprallgeschwindigkeit:
0,5 M/S
Max. Schwenkfrequenz bei 6 bar:
2,0 HZ
Schwenkwinkelspiel:
0,05 DEG
Wiederholgenauigkeit:
1,0 DEG
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Dynamisches Lastmoment:
0,35 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
120,5 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
158,0 N
Theoretisches Drehmoment bei 6 bar:
2,50 NM
Zulässiges Massenträgheitsmoment:
7e-005 KG/M2
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
52 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
1.140 G
Produktgewicht:
1.140 G | 1,3 KG
Befestigungsart:
geklemmt in T-Nut, mit Außengewinde, wahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
Vergütungsstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 971,78*
€ 1.062,91*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.000,80*
€ 1.111,60*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.066,77*
€ 1.154,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,91*
€ 1.264,8629
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,00*
€ 1.238,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,35*
€ 1.201,1265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,59*
€ 1.177,6121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 971,78*
€ 1.156,4182
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.