Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPX-CMAX-C1-1 CPX-CMAX-C1-1 (548932) Achscontroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025399
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     548932
EAN/GTIN:
     4052568190248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
ventilinseln festo
CPX-CMAX-C1-1 CPX-CMAX-C1-1 (548932) Achscontroller
Weitere Informationen:
Abmessungen B x L x H:
50 mm x 107 mm x 55 mm
Betriebsarten:
Direktbetrieb, Satzbetrieb
Diagnose:
Modulorientierte Diagnose, über lokale 7-Segment-Anzeige
Max. Anzahl Module:
8
Reglerfunktion:
Kraftregelung
Anzeige:
Siebensegmentanzeige
Statusanzeigen:
Power Load, Display/Error Axix X, MC Axis X, Modulstatus
Absicherung (Kurzschluss):
interne elektronische Sicherung Lastspannung, interne elektronische Sicherung Betriebsspannung
Betriebsspannungsbereich DC:
18 bis 30 V
Lastspannungsbereich DC:
20 bis 30 V
Nennbetriebsspannung DC:
24 V
Nennlastspannung DC:
24 V
Netzausfallüberbrückung:
10 MS
Stromaufnahme bei Nennbetriebsspannung:
200 MA
Zulässiger Laststrom:
2,5 A
Relative Luftfeuchtigkeit:
5 - 95 %, nicht kondensierend
Schutzart:
IP65, nach IEC 60529
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
240 G | 0,15 KG
Achsen pro Strang:
1
Anzahl Achsstränge:
1
Max. Leitungslänge:
30 m
Elektrischer Anschluss Control-Interface:
M9, 5-polig, Dose
Control-Interface:
digital, Abschlußwiderstand integriert, CAN-Bus mit Festo Protokoll
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Weitere Suchbegriffe: einlassblock, CPX-CMAX-C1-1, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,86*
€ 495,72*
Lager 955
27
€ 5,90*
ab € 439,12*
€ 498,94*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,43*
€ 509,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,94*
€ 593,7386
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,43*
€ 591,9417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,72*
€ 572,0568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,99*
€ 553,3381
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,12*
€ 522,5528
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.