Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYSR-25-40-Y5 DYSR-25-40-Y5 (1138648) Stoßdämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO025729
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1138648
EAN/GTIN:
     4052568227388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DYSR-25-40-Y5 DYSR-25-40-Y5 (1138648) Stoßdämpfer
Weitere Informationen:
Baugröße:
25
Hub:
40 MM
Dämpfung:
einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Positionserkennung:
ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit:
3 M/S
Rückstellzeit kurz:
0,4 S
Rückstellzeit lang:
3 S
Funktionsweise:
drückend, einfachwirkend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Dämpfungslänge:
40 MM
Max. Anschlagkraft:
4.000 N
Max. Energieaufnahme pro Hub:
160,0 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde:
220.000 J
Max. Restenergie:
0,80 J
Rückstellkraft:
12,5 N
Produktgewicht:
715 G | 0,7 KG
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Kolbenstange:
gehärtet, hochlegierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: Industriestossdämpfer, Pneumatik-Stoßdämpfer, Stossdämpfer für Pneumatik, iso-zylinder festo, iso zylinder, DYSR-25-40-Y5, Festo-Originalteile, Originalteile, Stoßdämpfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
11
€ 5,90*
ab € 245,64*
€ 289,44*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 352,53*
€ 420,14*
Frei Haus
ab € 435,61*
€ 503,99*
Frei Haus
ab € 446,37*
€ 514,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,44*
€ 344,4336
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,04*
€ 340,3876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,59*
€ 324,3821
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,79*
€ 307,9601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,64*
€ 292,3116
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.