Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASC-S1-46-640-S EASC-S1-46-640-S (562740) Abdeckungsbausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO026561
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     562740
EAN/GTIN:
     4052568209643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Abdeckplatte
Pneumatik Abdeckung
pneumatik abdeckplatte
EASC-S1-46-640-S EASC-S1-46-640-S (562740) Abdeckungsbausatz
Weitere Informationen:
Baugröße:
46
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
1.190 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Abdeckprofil:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Werkstoff Adapterplatte:
Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
Weitere Suchbegriffe: EASC-S1-46-640-S, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,31*
€ 139,27*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,45*
€ 140,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,69*
€ 167,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,27*
€ 165,7313
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,43*
€ 164,7317
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,35*
€ 158,6865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,92*
€ 154,6048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,31*
€ 136,0289
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.